Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMC16Z
Cod. Produttore
XPSMC16Z
Cod. EAN
3389119010245

Informazioni di prodotto

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Modbus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma di controllori di sicurezza configurabili XPCMC. Si tratta di un controllore di sicurezza configurabile. È alimentato a 24 V DC. Ha 16 ingressi di sicurezza. È conforme al valore massimo di Categoria 4 secondo EN 954-1/EN/ISO 13849-1, livello di sicurezza PLE secondo EN/ISO 13849-1 e livello SIL 3 secondo IEC 61508. Incorpora 1 porta RJ45 per una comunicazione di collegamento seriale con il protocollo Modbus. La velocità di trasmissione è di 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps o 19200 bps. Questo prodotto misura 153 mm di profondità, 151,5 mm di altezza e 74 mm di larghezza. Pesa 0,82 kg. Questo controllore di sicurezza è progettato per il monitoraggio di più funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità e l'abilitazione del movimento. Questo prodotto è certificato da CSA, UL e TÜV. È conforme alle norme EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61496-1, 61508, EN/IEC 60204-1, EN 1760-1/13856-1, EN 574/13851 e EN/IEC 60947-5-1. Il controllore di sicurezza XPSMC è configurabile e indirizzabile con il software XPSMCWIN installato su PC e un cavo USB/RJ45 di tipo TCSMCNAM3M002P per il collegamento al controllore di sicurezza. Viene installato con una piastra di montaggio per il montaggio su guida. Il controllore di sicurezza configurabile XPSMC è concepito per fornire una soluzione per applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Il controllore di sicurezza configurabile è costituito da 6 varianti con 16 o 32 ingressi digitali e 8 uscite digitali e possibilità di comunicazione di Modbus RTL seriale, Profibus DP e CANopen.

larghezza

74 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

151,5 mm

profondità

153 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

6

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Modbus