Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMC16ZC
Cod. Produttore
XPSMC16ZC
Cod. EAN
3389119010252

Informazioni di prodotto

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Canopen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma XPS MC, XPS MCM, un'offerta di controllori di sicurezza. Questo controllore di sicurezza dispone di 16 ingressi e 32 LED per la segnalazione. È un controllore di sicurezza con un consumo di potenza di 12 W, una tensione del circuito di controllo di 28,8 V e una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. I protocolli supportati per le porte di comunicazione sono Modbus con porta RJ45, CANopen con porta maschio SUB-D a 9 vie. È un prodotto IP20. Le dimensioni sono 74 mm (larghezza) x 153 mm (profondità) x 151,5 mm (altezza). Pesa 0,82 kg. È progettato per fornire una soluzione per applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN/ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Questo prodotto è certificato da UL, CSA e TUV. È conforme alle norme EN 574/Β 13851, EN 1760-1/γ 13856-1, EN/IEC 61496-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN 954-1/EN/ISO 13849-1 e 61508. Semplice, presenta il principio di ridondanza tecnologia basata su microprocessore per fornire funzioni avanzate, flessibilità nella scelta della funzione di sicurezza e diagnostica più precisa sono solo alcuni dei suoi vantaggi. Il controllore di sicurezza XPS MC è configurato con un semplice ambiente software in cui le funzioni sono mappate sulle varie uscite del controllore in base ai requisiti dell'applicazione.

larghezza

74 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

151,5 mm

profondità

153 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

6

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 16I 8O Canopen