Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4834/9
Cod. Produttore
4834/9
Cod. EAN
8023903178784

Informazioni di prodotto

Modulo concentratore 9 uscite, sistema Simplebus 1, distribuzione segnale video, montaggio DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Concentratore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 9 montanti. Non necessita di alimentazione. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori. Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

95 mm

funzione

Convertire

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Modulo concentratore 9 uscite, sistema Simplebus 1, distribuzione segnale video, montaggio DIN 4 moduli