Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434220
Cod. Produttore
LV434220
Cod. EAN
3606486963500

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione, ComPacT NSX, BSCM Modbus SL/ULP, modulo di stato e controllo degli interruttori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un modulo di comunicazione dello stato dell'interruttore con comunicazione nativa Modbus e ULP per gli interruttori ComPacT NSX. Il modulo opzionale BSCM Modbus SL/ULP per ComPacT NSX viene utilizzato per acquisire indicazioni sullo stato del dispositivo e controllare la funzione di telecontrollo comunicante. Include una memoria utilizzata per gestire gli indicatori di manutenzione. Funge da convertitore tra le uscite analogiche dei contatti di segnalazione del dispositivo (O/F, SDE) e le funzioni di comunicazione digitale. È necessario per la comunicazione di indicazioni di stato, controlli e misure. Il BSCM è installato all'interno dell'interruttore dietro la cover frontale. Dispone di un'interfaccia Modbus nativa che viene collegata a Modbus Hub per il collegamento in cascata di Modbus. È collegato alle interfacce esterne Ethemet o Modbus (IFE/IFM) tramite la morsettiera del cavo NSX in modalità ULP. La tensione operativa del modulo BSCM Modbus SL/ULP è di 24 V CC.

larghezza

27,4 mm

altezza

34 mm

profondità

29,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

4

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Modulo comunicazione BSCM Modbus SL/ULP per interruttori ComPacT NSX controllo stato e telecontrollo

€ 285,52 x 1 pz.
(pz.)