Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELULC07
Cod. Produttore
LULC07
Cod. EAN
3389110744668

Informazioni di prodotto

MODULO COM PROFIBUS DP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di comunicazione TeSys U per Profibus DP, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce un connettore femmina SUB-D a 9 punti per il collegamento alla rete Profibus DP, una morsettiera a innesto per il collegamento a un alimentatore esterno 24V DC. In aggiunta sono presenti 2 ingressi logici configurabili da 24V DC e 1 uscita logica da 24V DC. Sul lato inferiore, viene fornita una morsettiera a innesto a 3 punti per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11L per una base LUB o per un base LU9MRL o LU2B. Visualizza 3 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (24V=) e lo stato della comunicazione (BF, ERR). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

tensione di alimentazione per DC

24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP20

supporta protocollo PROFIBUS

Serie

TeSys_Ultra

Produttore

Modulo comunicazione Profibus - Per TeSys U - 24 V CC