Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33842
Cod. Produttore
33842
Cod. EAN
3303430338420

Informazioni di prodotto

Modulo COM Modbus - Per NS630b..1600 manuale estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo COM Modbus - Per NS630b..1600 manuale estraibile

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Modulo COM Modbus - Per NS630b..1600 manuale estraibile