Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMECXM0100H
Cod. Produttore
BMECXM0100H
Cod. EAN
3606485407159

Informazioni di prodotto

Il modulo CANopen Master M580 garantisce un’installazione efficiente e prestazioni affidabili in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su rack con fissaggio a 2 viti
  • Compatibilità con processori Modicon M580 per ridurre la varietà di ricambi
  • Unica piattaforma Modicon X80 per formazione e manutenzione semplificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile in ampi range di temperatura (-25°C a +70°C)
  • Riduzione dei costi di manutenzione e formazione
  • Conformità a molteplici normative per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di comunicazione CANopen fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo di comunicazione CANopen è dotato di 1 SUB-D 9-pin femmina per Profibus DP. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. L'involucro protegge l'elettronica IP20 e offre 20755500 ore di MTBF. Le dimensioni di questo modulo sono 32x100x86mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM ed EAC ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo prodotto è compatibile con il processore Modicon M580. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

110 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

12000 KILOBIT_SECONDO

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon X80 modules