Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMECXM0100
Cod. Produttore
BMECXM0100
Cod. EAN
3606485407142

Informazioni di prodotto

Il modulo CANOPEN MASTER M580 garantisce un'integrazione efficiente e affidabile nei sistemi di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore DB9 standard
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per ridurre tempi di formazione
  • Robustezza e conformità a normative internazionali per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a una comunicazione efficiente a 10/100 Mbps
  • Affidabilità elevata per processi medio-grandi
  • Riduzione dei costi di manutenzione con parti di ricambio comuni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di comunicazione CANopen ha 63 slave e interfaccia connettore DB9. È un modulo di comunicazione che supporta il cavo a doppino schermato intrecciato CANopen come mezzo di trasmissione. Supporta una velocità di trasmissione pari a 10/100 Mbps; distanza massima del cavo tra i dispositivi è di 100 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il servizio di comunicazione è CiA DSP 301 V4.02 con il formato del modulo standard. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori a logica programmata (PLC) M580. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

110 mm

altezza

55 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,4 W

Protocollo di supporto per CAN

velocità di trasmissione

20 KILOBIT_SECONDO

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

tipo di trasmissione dati

Altro

Numero di interfacce hw can

1

Serie

Modicon X80 modules