Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004607
Cod. Produttore
20004607
Cod. EAN
8023903405590

Informazioni di prodotto

Modulo bus generico 2 ingressi/2 uscite da 2A, incasso o DIN, rele stato solido 500W max
Descrizione del produttore: Modulo domotico dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con rele a stato solido da 2A che permette di comandare carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite) e necessario considerare il limite di 500W come somma dei 2 carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 50x50x18,5mm (1 modulo DIN). Assorbimento max. 16mA.

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

2

numero di uscite

2

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo bus generico 2 ingressi/2 uscite da 2A, incasso o DIN, relè stato solido 500W max