Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004602
Cod. Produttore
20004602
Cod. EAN
8023903233278

Informazioni di prodotto

Modulo bus 1 uscita rele 10A, sistema SimpleHome, incasso o DIN 1 modulo, contatto NO/NC
Descrizione del produttore: Interfaccia su bus SimpleHome con una uscita Rele 10A NO/NC configurabile. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 20mA.

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo bus 1 uscita relè 10A, sistema SimpleHome, incasso o DIN 1 modulo, contatto NO/NC