Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APXB005XPDR
Cod. Produttore
XB005XPDR
Cod. EAN
0731304451518

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 V CC
  • Capacità batteria: 4,5 Ah
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo batteria: VRLA
  • Dimensioni (A×L×P): 129×192×119 mm
  • Peso netto: 4,5 kg
  • Certificazioni: CE, TÜV
  • Serie: Industrial UPS

Documentazione tecnica

Modulo batteria esterno per UPS Easy, progettato per un montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni industriali. Questo modulo batterie da 24 V CC utilizza batterie VRLA sigillate con una capacità di 4,5 Ah, garantendo un'alimentazione affidabile e continua. Il design compatto in metallo grigio, con dimensioni di 192 x 129 x 119 mm e peso di 4,5 kg, facilita l'installazione in armadietti per batterie. Supporta il collegamento parallelo fino a 4 pacchi batteria esterni, offrendo flessibilità per estendere l'autonomia. La protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti è assicurata da fusibili da 40 A. La temperatura di esercizio varia da -15 a +50 °C con umidità fino al 95%, mentre la tensione di carica è di 27,4 V DC con corrente di carica di 0,75 A. La durata della batteria è di circa 10 minuti a carico di 10 A e 3 minuti a 20 A. Conforme alle normative IEC 62368-1, CE e TÜV, questo modulo garantisce sicurezza e affidabilità nel supporto energetico di sistemi UPS industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La guida DIN per UPS industriale da 24 V CC fa parte della famiglia Easy UPS di Schneider Electric. XB005XPDR è un pacco batteria esterno progettato per i modelli di UPS industriali BVS240XDPDR e BVS480XDPDR. Consente il collegamento a margherita di un massimo di 4 pacchi batteria in totale. Offre 10 min di autonomia a 10 A di carico e 5 min di autonomia a 20 A di carico. Viene fornito con una garanzia standard di 2 anni.

tensione nominale

24 V

larghezza

192,4 mm

Tipologia

Altro

peso

5500 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

4500 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

120,2 mm

altezza inclusi i poli

128,5 mm

pacco accumulatore

numero di celle

2

temperatura ambiente

-15 ... 50 °C

Serie

Industrial UPS

Produttore

Modulo batteria UPS 24V 4,5Ah guida DIN industriale

€ 211,36 x 1 pz.