Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9EEBM480
Cod. Produttore
9EEBM480
Cod. EAN
0743172068453

Informazioni di prodotto

Eaton 9E EBM 480V

Documentazione tecnica

Interruttore modulare Eaton EAT9EEBM480 progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 480V. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando un controllo efficace del circuito. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici, offrendo protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 480 V

larghezza

579,4 mm

altezza

708,5 mm

profondità

262,4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9E 480V compatto efficiente per UPS