Descrizione del prodotto
Il pacco batteria SRVS192RBP-9A è un componente essenziale per i sistemi UPS Easy UPS On-Line di Schneider Electric, progettato per il montaggio in rack da 192 V. Si tratta di una batteria al piombo ermetica, senza manutenzione, regolata tramite valvola, che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di continuità elettrica. Il pacco batteria è composto da 32 celle e offre una tensione nominale di 192 V, con una capacità di 12 V e 9 Ah per cella.
Il prodotto è progettato per un uso esclusivamente interno e deve essere installato in ambienti chiusi con condizioni ambientali controllate, evitando esposizioni a luce solare diretta, liquidi, polvere e umidità eccessiva. Le dimensioni con imballaggio sono di 250 x 580 x 870 mm, con un peso di circa 59 kg. È predisposto per il montaggio su rack standard da 19 pollici, con apposite staffe di fissaggio incluse.
Questo pacco batteria è compatibile con UPS di capacità 10 kVA della serie Easy UPS SRVS e si integra perfettamente per fornire una fonte di energia affidabile in caso di interruzioni di corrente, proteggendo le apparecchiature collegate da blackout, sovratensioni e altri disturbi elettrici. La manutenzione deve essere eseguita da personale esperto e qualificato, seguendo le raccomandazioni del produttore per garantire la massima durata e sicurezza del sistema.
La progettazione prevede inoltre dispositivi di sicurezza contro il rischio di perdite di elettrolito, surriscaldamento e sovraccarichi, con istruzioni chiare per la sostituzione periodica delle batterie, assicurando così un funzionamento ottimale e duraturo nel tempo.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questo pacco batterie SRV per Easy UPS di Schneider Electric, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria SRVS da 192 V con montaggio in rack è compatibile con i modelli UPS SRVS da 10 kVA con autonomia standard. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.