› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base neutro alto 63A per quadro elettrico S200-DS, componente modulare professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2564
Cod. Produttore ED2564
Cod. EAN 8015646698872

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo modulo: Base neutro alto
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP31/IP41/IP65
  • Protezione urti meccanici: IK09/IK10
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004
  • Certificazione sicurezza: BS OHSAS 18001:2007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules neutral top 63a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

55 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base neutro alto 63A per quadro elettrico S200-DS, componente modulare professionale