› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base L3 alto 63A per sistemi S200-DS200 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2556
Cod. Produttore ED2556
Cod. EAN 8015646698841

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo modulo: Base L3 alto
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Tensione nominale: bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Dimensioni compatte modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L3 top 63a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L3 alto 63A per sistemi S200-DS200 uso industriale