› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base L3 alto 250A T3 per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2316
Cod. Produttore ED2316
Cod. EAN 8015646612724

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo modulo: Base L3 alto
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Norme armonizzate: EN 61439-1/2
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Dimensioni compatte: modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L3 top

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

270 mm

Tipologia

Altro

altezza

95 mm

profondità

318 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L3 alto 250A T3 per installazioni elettriche industriali