› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base L2 alto 63A per sistemi S200-DS200 applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2549
Cod. Produttore ED2549
Cod. EAN 8015646698810

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo modulo: Base L2 alto
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L2 top 63a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

55 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L2 alto 63A per sistemi S200-DS200 applicazioni industriali