› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MODULO BASE L1 ALTO 63A PER SISTEMI S200-DS200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2531
Cod. Produttore ED2531
Cod. EAN 8015646698582

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo modulo: Base L1 alto
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni: Modulare compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L1 top 63a

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

MODULO BASE L1 ALTO 63A PER SISTEMI S200-DS200