› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base falso polo per DDA, componente elettrico per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2845
Cod. Produttore ED2845
Cod. EAN 8015646608147

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base falso polo
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Modulo base per DDA
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Resistenza urti: IK09/IK10 (porte diverse)
  • Norme: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules false pole fo rdda

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base falso polo per DDA, componente elettrico per installazioni industriali