› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base falso polo 27mm per quadro elettrico industriale TUED2550

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2550
Cod. Produttore ED2550
Cod. EAN 8015646706256

Informazioni principali

  • Moduli base falso polo: 27mm
  • Larghezza modulo: 27 mm
  • Corrente nominale: 125 A
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Norme di conformità: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: basic module false pole w=27mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

207 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base falso polo 27mm per quadro elettrico industriale TUED2550