› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base con cavo neutro superiore 100A per interruttori S200-E

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2753
Cod. Produttore ED2753
Cod. EAN 8015646608628

Informazioni principali

  • Descrizione: MOD.BASE+CAVO NEUT.ALTO 100A
  • Corrente nominale: 100A
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Normativa: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Tipo: Modulo base con cavo neutro alto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base module swith cable neutral top 100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base con cavo neutro superiore 100A per interruttori S200-E