› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base con cavo L3 100A per interruttore serie S200-E20

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2746
Cod. Produttore ED2746
Cod. EAN 8015646608581

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo: Modulo base + cavo L3
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Applicazione: Quadri di distribuzione bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base module swith cable L3 top 100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base con cavo L3 100A per interruttore serie S200-E20