› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base con cavo L2 top 100A per sistema S200-E20 uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2738
Cod. Produttore ED2738
Cod. EAN 8015646608604

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Modulo base con cavo L2 alto
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità direttiva bassa tensione
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione impatti meccanici: IK09 porte vetro
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Dimensioni compatte per quadro modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base module swith cable L2 top 100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base con cavo L2 top 100A per sistema S200-E20 uso elettrico industriale