› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo base con cavo L1 top 100A per interruttore serie S200-E2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2720
Cod. Produttore ED2720
Cod. EAN 8015646608567

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Modulo base con cavo L1 alto
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni compatte modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base module swith cable L1 top 100A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base con cavo L1 top 100A per interruttore serie S200-E2