Prodotti /

Cod. Rexel
CMUT2010
Cod. Produttore
UT2010
Cod. EAN
8023903399967

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Modulo audio, sistema Simplebus 2, sensore crepuscolare, microfono digitale, 2 pulsanti
Descrizione del produttore: Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

90 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Con funzione giorno/notte

Numero di utenti

100