Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
2
potenza nominale
8,6
Flusso Nominale
1225
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
N/S
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
Emergenza
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
606x606x75
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te