› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Modulo analogico 4AI 2AO 24VDC PLC

Cod. Rexel KM197223
Cod. Produttore 197223
Cod. EAN 4015080892847

Informazioni principali

  • Tipo: ESP. ANALOG. 4I 2U
  • Tensione: Corrente continua
  • Ingressi: 4 analogici
  • Uscite: 2 uscite
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Automazione elettrica
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Alta precisione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197223 è un dispositivo EASY-E4-DC-6AE1, progettato per offrire prestazioni eccellenti nel campo dell'automazione. Questo modulo analogico presenta 4 ingressi e 2 uscite, garantendo una gestione efficace dei segnali. La tensione di alimentazione è in corrente continua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche moderne. Con un design compatto e una costruzione robusta, il KM197223 si integra perfettamente in vari sistemi, assicurando affidabilità e precisione nelle operazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,5 A

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

Modulo analogico 4AI 2AO 24VDC PLC