Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004820
Cod. Produttore
20004820
Cod. EAN
8023903324686

Informazioni di prodotto

  • Ingresso analogico 0-10V (4-20mA)
  • Uscita analogica 0-10V 1 canale
  • Ingresso digitale programmabile
  • Montaggio da incasso e su guida DIN
  • Alimentazione da SimpleHome BUS
  • Assorbimento massimo 30 mA
  • Dimensioni 50x50x21 mm
  • Serie Home Automation
Descrizione del produttore: Il modulo e dotato di un ingresso analogico 0?10V (4?20mA), di un?uscita 0?10V e di un ingresso digitale. Sull?ingresso analogico e possibile collegare i sensori analogici (es. sensori di luminosita per uso interno/esterno, sensori di livello, sensori vento, ecc.). Sull?uscita 0?10V e possibile collegare i regolatori per le lampade a LED, per le lampade fluorescenti o altro dotato di ingresso 0?10V. L'ingresso digitale e liberamente programmabile, tramite l'apposito software, per il collegamento di normali pulsanti e interruttori oppure per il collegamento dei contatti puliti dei sensori.

tipo di montaggio

Incassato

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo analogico 1 ingresso/1 uscita 0-10V, sistema SimpleHome, gestione sensori e dimmer LED