Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCPS3540T
Cod. Produttore
BMXCPS3540T
Cod. EAN
3595864082318

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Tensione primaria: 125 V DC
  • Potenza secondaria: 31,2 W a 24 V DC
  • Corrente secondaria: 4,5 A a 3,3 V DC
  • Dissipazione potenza: 8,5 W max
  • Protezione: fusibile interno, sovraccarico, cortocircuito
  • Grado di protezione: IP20
  • Peso netto: 0,36 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione di 125V DC per un maggiore intervallo di temperature. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 31,2W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 4,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete, messa a terra di protezione e sensore di ingresso a 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,36 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

68 mm

altezza

104 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

31,2 W

Max. corrente d'uscita in DC

4,5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

0,35 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

0,35 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz

3,3 ... 24 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz

3,3 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

125 ... 125 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

125 ... 125 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo alimentazione X80 - 125 Vca - per aumento della temperatura