Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2G4LA
Cod. Produttore
GV2G4LA
Cod. EAN
3606487863984

Informazioni di prodotto

Linergy FT, barra collettrice a pettine, 63 A, 4 derivazioni, per GV2ME SNAP IN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Linergy FT è una barra collettrice a pettine progettata per un’alimentazione sinistra con 4 derivazioni, ideale per il dispositivo GV2ME SNAP IN della gamma TeSys Deca. Questo modulo di distribuzione a 3 poli è compatibile con la gamma TeSys GV2 e si fissa facilmente su guida DIN simmetrica da 35 mm tramite aggancio. Realizzato per supportare una corrente termica convenzionale di 63 A, garantisce connessioni affidabili grazie ai terminali a pressione adatti a diversi tipi di cavi, sia solidi che flessibili, con sezioni da 1,5 a 25 mm². Il passo del collegamento è di 45 mm e la larghezza complessiva è di 203 mm. Il prodotto è certificato CE e cULus, conforme alle normative RoHS con alcune esenzioni, e si distingue per la qualità e la sicurezza tipiche dei materiali elettrici Schneider Electric.

Serie

TeSys Deca / frame 2