Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCPS4002
Cod. Produttore
BMXCPS4002
Cod. EAN
3606480927560

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Tensione primaria: 100..240 V AC
  • Potenza secondaria: 40 W a 24 V DC
  • Corrente secondaria: 5,5 A a 3,3 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, RCM, CSA, UL, EAC
  • MTBF: 792000 ore
  • Dimensioni confezione: 18,3x9,8x25,3 cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria da 100V a 240V AC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria da 40W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 5,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete e messa a terra di protezione. Le diagnosi avanzate disponibili tramite le reti sono il rilevamento della temperatura, il test di ridondanza, la durata di attività, le informazioni sulla ridondanza e la durata residua. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,51 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con tutti i backplane. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

68 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

40 W

capacità di ridondanza

Max. corrente d'uscita in DC

4,5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

1,04 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

1,04 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz

3,3 ... 24 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz

3,3 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo alimentazione ridondato X80 - 100..240 V AC