› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo alimentazione plug-in EASY 125 per impianti modulari

Cod. Rexel BTIFENAL1
Cod. Produttore FENAL1
Cod. EAN 8005543499016

Informazioni principali

  • Corrente max: 125 A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni binario: 432/652 mm
  • Coppia serraggio: 3-5 Nm
  • Capacità morsetti: 6 mm² cavo rame
  • Grado inquinamento: 2
  • Serie: TIFAST

Descrizione del prodotto

Modulo di connessione 1P per il sistema di ripartizione orizzontale TIFAST EASY 125, progettato per garantire una distribuzione sicura e modulare dell'alimentazione elettrica fino a 125A. Questo modulo consente il collegamento e la disconnessione automatica dei dispositivi modulari su binari DIN, con identificazione chiara delle fasi e del neutro tramite scritte in rilievo e codifica colore. È compatibile con interruttori magnetotermici, differenziali e sezionatori 1P, offrendo massima flessibilità nell'installazione e nella combinazione dei dispositivi. Il modulo è realizzato per un montaggio semplice e sicuro, senza necessità di utensili per l'assemblaggio con gli interruttori, e assicura un'elevata affidabilità grazie alla protezione IP20 e alla resistenza alle vibrazioni secondo le normative IEC. Ideale per l'uso in armadi di distribuzione con guide DIN, supporta correnti fino a 80A senza modulo di alimentazione dedicato, garantendo un'efficiente gestione dell'alimentazione elettrica in impianti civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione plug-in - L1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Modulo alimentazione plug-in EASY 125 per impianti modulari
€ 1,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info