›

Modulo alimentazione M340 - 24 V CC - 16,8 W

Cod. Rexel TEBMXCPS2010
Cod. Produttore BMXCPS2010
Cod. EAN 3595863909005

Informazioni principali

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione primaria: 24 V isolato
  • Potenza secondaria: 16,8 W a 24 V DC
  • Corrente secondaria: 0,7 A a 24 V DC
  • Protezione: Fusibile interno e sovraccarico
  • Grado di protezione: IP20
  • Peso netto: 0,29 kg
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC, RCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione isolata di 24V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 16,8W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 2,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete, messa a terra di protezione e sensore di ingresso a 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

104 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

16,8 W

Max. corrente d'uscita in DC

2,5 A

Corrente d'ingresso massima DC

1 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

3,3 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Modulo alimentazione M340 - 24 V CC - 16,8 W
€ 281,07 x 1 pz.
(pz.)