›

Modulo alimentazione M340 - 24..48 V CC - 31,2 W

Cod. Rexel TEBMXCPS3020
Cod. Produttore BMXCPS3020
Cod. EAN 3595863908985

Informazioni principali

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione primaria: 24-48 V CC isolato
  • Potenza secondaria: 31,2 W a 24 V CC
  • Corrente ingresso: 0,83 A a 48 V, 1,65 A a 24 V
  • Protezione: fusibile interno, sovraccarico, cortocircuito
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 150x90x140 mm
  • LED stato: 1 LED verde tensione rack OK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di alimentazione fa parte dei moduli Modicon X80. Questo modulo fornisce alimentazione ad ogni rack I/O Modicon X80 e ai moduli installati. Viene fornito con isolamento da 24 V a 48 V CC. Dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

104 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

31,2 W

Max. corrente d'uscita in DC

4,5 A

Corrente d'ingresso massima DC

1,65 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

3,3 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

24 ... 48 V

Serie

Modicon X80 modules

Modulo alimentazione M340 - 24..48 V CC - 31,2 W
€ 584,82 x 1 pz.
(pz.)