Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCPS2000
Cod. Produttore
BMXCPS2000
Cod. EAN
3595863908954

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione primaria: 100-240 V AC
  • Potenza secondaria: 16,8 W a 24 V DC
  • Corrente secondaria: 2,5 A a 3,3 V DC
  • Protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC, RCM
  • Dimensioni: 150x90x60 mm
  • Peso: 0,3 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria da 100V a 240V AC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 16,8W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 2,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete e messa a terra di protezione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,3 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

68 mm

altezza

104 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

20 W

Max. corrente d'uscita in DC

2,5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

0,61 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

0,61 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

3,3 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo alimentazione M340 - 100..240 V CA - 20 W

€ 300,11 x 1 pz.
(pz.)