Descrizione del prodotto
Modulo alimentazione FENALM per il sistema ripartitore orizzontale TIFAST EASY 125. Permette l’alimentazione trifase fino a 125A su una linea senza necessità di cablaggi tra i dispositivi modulari. È dotato di morsetti per cavi in rame rigido da 6 a 50 mm² e flessibile da 6 a 35 mm², con coppia di serraggio raccomandata di 4 Nm. Il modulo consente il collegamento sicuro e automatico dei dispositivi modulari sul binario ripartitore, garantendo isolamento IPXXB e protezione IP20. È compatibile con dispositivi modulari 1P+N, 2P, 3P, 4P, interruttori magnetotermici, differenziali e sezionatori. Il modulo è progettato per il montaggio su guida DIN e per l’installazione in quadri MAS 160/400/800/4000. La corrente massima d’impiego è di 125A con modulo alimentazione e 80A senza. Il modulo è realizzato con materie plastiche senza alogeni e rispetta le normative IEC 61439 e direttive ambientali RoHS e REACh.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione In= 125A - 4P