Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
15 mm
altezza
100 mm
profondità
80 mm
Tipo di tensione d'ingresso
DC
Max. corrente d'uscita in DC
10,5 A
Corrente d'ingresso massima DC
Tipo di tensione d'uscita
Tensione d'uscita DC
24 ... 24 V
Tensione d'ingresso DC
Serie
Modicon Edge I O NTS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te