› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Modulo alimentazione 63A 4P EASY 125 per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFENA4P
Cod. Produttore FENA4P
Cod. EAN 8005543499047

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Corrente max con modulo: 125 A
  • Corrente max senza modulo: 80 A
  • Protezione: IP40
  • Larghezza moduli: 1 modulo/polo
  • Dimensioni binario: 432/652 mm
  • Certificazioni: IEC 61439

Descrizione del prodotto

Modulo di connessione 4 poli (4P) per dispositivi modulari trifase con neutro, parte integrante del Sistema Ripartitore TIFAST EASY 125 di BTicino. Progettato per la distribuzione orizzontale dell’alimentazione trifase fino a 125A, questo modulo consente il collegamento e la disconnessione automatica in totale sicurezza grazie all’isolamento IPXXB del binario ripartitore e dei moduli di connessione solidali ai dispositivi. Il modulo FENA4P occupa un modulo DIN per polo e permette la connessione simultanea delle tre fasi (L1, L2, L3) e del neutro (N), facilitando l’installazione di interruttori magnetotermici, differenziali puri e sezionatori a 4 poli. È compatibile con armadi MAS 400/800/4000 e MAS 160, montabile su guida DIN standard e utilizzabile con pannelli di chiusura di altezza 150 mm. La configurazione con questo modulo consente una corrente massima d’impiego di 80A quando utilizzato senza modulo di alimentazione dedicato. Realizzato con materiali plastici privi di alogeni e conforme alle normative IEC 61439, garantisce elevata sicurezza, affidabilità e facilità di montaggio senza necessità di utensili specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione In= 63A - 4P

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

Numero moduli DIN

1

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Serie

TIFAST

Modulo alimentazione 63A 4P EASY 125 per impianti elettrici
€ 6,76 x 1 pz.
(pz.)