Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSPFB1002H
Cod. Produttore
NTSPFB1002H
Cod. EAN
3606486877012

Informazioni di prodotto

Modulo di alimentazione, 24 V CC, bus e campo, hardened, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di alimentazione fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. La sua tensione di alimentazione nominale è 24 VCC e distribuisce 3,5 A per l'alimentazione del bus e 10,5 A per l'alimentazione di campo (moduli e moduli di interfaccia di rete). Distribuisce l'alimentazione del bus per i moduli di interfaccia di rete e i moduli di I/O . Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e viene applicato un rivestimento protettivo ai componenti elettronici e alle schede circuitali. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 69 mm di profondità e pesa 0,049 kg. È compatibile con i moduli I/O e gli accessori di montaggio. Viene venduto singolarmente per confezione. Il modulo è installato su una base che si monta su una guida DIN. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo alimentazione 24V CC 3,5A bus 10,5A campo IP20 per automazione industriale