Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSPFD1002HK
Cod. Produttore
NTSPFD1002HK
Cod. EAN
3606486878163

Informazioni di prodotto

Modulo di alimentazione + base, 24 V CC, campo, hardened, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo kit di alimentazione fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di alimentazione. La sua tensione di alimentazione nominale è 24 VCC e distribuisce 10,5 A per l'alimentazione di campo (moduli di interfaccia di rete e moduli ) e dispone di una disgiunzione automatica. Distribuisce l'alimentazione di campo in un gruppo di moduli. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e viene applicato un rivestimento protettivo ai componenti elettronici e alle schede circuitali. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,078 kg. È compatibile con i moduli I/O e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Max. corrente d'uscita in DC

10,5 A

Corrente d'ingresso massima DC

10,5 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

24 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo alimentazione 24 V CC 10,5 A campo IP20 robusto per sistema Modicon Edge I/O NTS

€ 89,82 x 1 pz.
(pz.)