Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXPRA0100
Cod. Produttore
BMXPRA0100
Cod. EAN
3595864063317

Informazioni di prodotto

  • Numero porte: 1
  • Connessione: EtherNet/IP
  • Protocollo: Modbus TCP
  • Orologio in tempo reale: Con
  • Memoria: 448 kB interna
  • Consumo medio: 95 mA
  • Potenza dissipata: 2,3 W
  • Serie: Modicon M340

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo adattatore I/O remoto periferico fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo adattatore presenta 1 porta con clock real time. È un modulo adattatore I/O con un assorbimento di corrente di 95 mA e una dissipazione di potenza di 2,3 W. Supporta una capacità di memoria interna da 448 kB e rimovibile da 96 kB. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di EtherNet/IP per la rete di dispositivi per connessioni integrate. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, Merchant Navy, GOST. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con il modulo I/O discreto, da 0 a 1024 il modulo I/O analogico da 0 a 256 e il modulo Ethernet da 0 a 2. Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).

tipo di accessori elettrici

Adattatore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Modicon M340

Produttore

Modulo adattatore I/O remoti periferici Modicon X80