Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDRA0804T
Cod. Produttore
BMXDRA0804T
Cod. EAN
3595864082202

Informazioni di prodotto

Modulo 8 uscite discrete 100-150VDC, ideale per applicazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piattaforma modulare Modicon X80
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e formazione con parti di ricambio comuni
  • Alta affidabilità con durata elettrica di 100.000 cicli e meccanica di 20 milioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso assorbimento di corrente
  • Elevata robustezza e qualità per un funzionamento continuo e sicuro
  • Conformità a normative internazionali garantisce sicurezza e performance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 8 uscite relè. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita da 100V DC 150V DC, un assorbimento di corrente tipico di 61 mA a 3,3V DC, 104 mA a 24V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre una durata elettrica di 100000 cicli e una durata meccanica di 20 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,145 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ad ampi intervalli di temperatura. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,17 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

100 ... 150 V

Tensione ammessa nell'uscita

100 ... 150 V

Tensione ammessa nell'ingresso

100 ... 150 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 uscite relè 100-150VDC M340