Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDM16022H
Cod. Produttore
BMXDDM16022H
Cod. EAN
3595864025186

Informazioni di prodotto

Modulo digitale 8 ingressi e 8 uscite a 24 V CC, ideale per automazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su rack con fissaggio a vite
  • Compatibilità con PLC Modicon M340 e M580
  • Riduzione tempi di manutenzione e formazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità con 444196 ore di MTBF
  • Funzionamento in ambienti aggressivi e temperature estese (-25°C a +70°C)
  • Risparmio energetico grazie a bassi consumi a 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di I/O misto digitale fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita ed è alimentato a 24 V CC. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 444196 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.115 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,7 W

Corrente d'entrata per segnale 1

3,5 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 7 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

3,3 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 ingressi 8 uscite stato solido 24VDC M340 harsh