Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDM16022
Cod. Produttore
BMXDDM16022
Cod. EAN
3595863910506

Informazioni di prodotto

Modulo 8 ingressi 24V DC e 8 uscite a stato solido, ideale per applicazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla piattaforma Modicon X80 compatibile
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Formazione unica per diversi controller PAC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con uscite a stato solido a bassa dissipazione
  • Alta affidabilità con MTBF di 447581 ore
  • Conformità alle normative internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita a stato solido. È un modulo I/O discreto con una tensione discreta di ingresso/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di0,5 A, una dissipazione di potenza massima di 3,7W, un assorbimento di corrente di 67 mA a 24V DC e 111 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 447581 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,7 W

Corrente d'entrata per segnale 1

3,5 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 7 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 ingressi 8 uscite stato solido 24VDC M340