Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDM16025
Cod. Produttore
BMXDDM16025
Cod. EAN
3595863910612

Informazioni di prodotto

Modulo I/O digitale Modicon X80 con installazione semplice e affidabilità elevata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie a moduli compatibili e standardizzati
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e formazione
  • Compatibilità con sensori di prossimità a 2/3 fili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con bassa dissipazione di potenza (3,1W)
  • Alta affidabilità con MTBF di oltre 900.000 ore
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita relè. È un modulo I/O discreto con una tensione di ingresso discreta di 24V DC, una tensione di uscita di 24V DC, da 24V a 240V AC, da 10V a 264V AC. Ha una corrente di uscita di 2 A, una dissipazione di potenza massima di 3,1W e un assorbimento di corrente di 104 mA a 24V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 912167 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,135 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,1 W

Corrente d'entrata per segnale 1

3,5 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 7 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 ingressi 8 uscite relè 24VDC M340