Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3MCX-55ME
Cod. Produttore
MCX-55ME

Informazioni di prodotto

MOD INTERF 5 INGRESSI 5 USCITE RINA
Descrizione del produttore: Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza dieci indirizzi consecutivi sul loop indirizzato, indirizzi programmabili tramite dip-switch. Gli ingressi o le uscite non utilizzate possono essere esclusi. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.

Produttore

Modulo interfaccia 5 ingressi 5 uscite RINA per centrali CLIP e Advanced, certificato CPR EN 54-18