Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXART0414
Cod. Produttore
BMXART0414
Cod. EAN
3595863910186

Informazioni di prodotto

Il modulo 4 ingressi analogici Modicon X80 garantisce efficienza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con occupazione di un solo slot nel rack
  • Custodia protettiva grado 20 per una maggiore sicurezza dell’elettronica
  • Configurazioni flessibili per diversi tipi di ingressi (tensione, termocoppia, RTD)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione elevata con risoluzione a 15 bit più segno
  • Adattabilità a varie esigenze di misura e controllo
  • Affidabilità e protezione garantita per il funzionamento continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di ingressi analogici fa parte dei moduli Modicon X80. Possiede 4 ingressi isolati a bassa risoluzione (15 bit + segno). Offre ingressi di tensione, termocoppia, sonda di temperatura o resistenza in base alla configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,9 W

numero di ingressi analogici

4

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

ingressi analogici configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4 ingressi analogici temperatura M340