Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDAO1605
Cod. Produttore
BMXDAO1605
Cod. EAN
3595863966954

Informazioni di prodotto

Modulo di uscita discreto Modicon X80 con 16 uscite triac, ideale per applicazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard IP20
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per formazione unificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con uscite triac efficienti
  • Alta affidabilità e robustezza garantite da certificazioni internazionali
  • Adatto a processi complessi con elevate prestazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite triac. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita da 100V a 240V AC, da 85 a 288V AC e un assorbimento di corrente tipico di 100 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Protezione con 1 fusibile esterno ad azione rapida. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1,45 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,6 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

Corrente d'uscita

2,4 A

tipo di uscita digitale

Triac

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

AC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 1 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione ammessa nell'uscita

100 ... 240 V

Tensione ammessa nell'ingresso

100 ... 240 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 uscite digitali triac 100-240VAC M340