Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDO1612
Cod. Produttore
BMXDDO1612
Cod. EAN
3595863966961

Informazioni di prodotto

Il modulo 16 uscite digitali SS 24VDC offre efficienza e affidabilità per sistemi di automazione avanzati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard IP20
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per formazione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con bassa dissipazione di potenza
  • Protezione integrata da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione
  • Affidabilità elevata certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite con logica (positiva) del dissipatore. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita di 24 V, da 19V DC a 30V DC, una dissipazione di potenza massima di 2,26 W, un assorbimento di corrente tipico di 79 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Presenta i seguenti tipi di protezione: protezione contro la polarità inversa, protezione esterna da cortocircuito, protezione da sovraccarico e protezione da sovratensione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,12 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

2,26 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 uscite digitali stato solido 24VDC negativa