Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDO1602
Cod. Produttore
BMXDDO1602
Cod. EAN
3595863910469

Informazioni di prodotto

Il modulo TEBMXDDO1602 garantisce efficienza e affidabilità nell'automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla morsettiera rimovibile a 20 vie
  • Occupazione di un solo slot nel rack, ottimizzando lo spazio
  • Custodia protettiva con grado di protezione 20 per sicurezza dell’elettronica

Vantaggi per il cliente finale:

  • 16 uscite transistor protette a 24 V CC per prestazioni stabili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
  • Affidabilità e durata nel tempo per risparmio energetico e operativo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di uscita digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 16 uscite transistor protette, 24 V CC. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

6 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 uscite digitali stato solido 24VDC M340

€ 308,21 x 1 pz.
(pz.)